Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Metri-Pack 150 Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 1-polig, Schwarz / 1-reihig, 14A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8010831
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12047682
EAN/GTIN:
     5059045490647
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt delphi
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 14A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Metri-Pack 150
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 7mm
Breite = 6.5mm
Tiefe = 17mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Metri-Pack-Kfz-Steckverbinder der Serie 150 können die Anforderungen der meisten Marine-, Geräte- und industriellen Steueranwendungen erfüllen oder übertreffen. Delphi-Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten, ungekapselt. Ungekapselte Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten mit niedrigem Energieverbrauch, Niederspannung und einem maximalen Dauerstrom von 14 A. Diese ungekapselten Metri-Pack-150-Kfz-Buchsenleisten bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Abrieb und halten einem großen Temperaturbereich von -40 bis +125 °C stand. Typische Anwendungen für diese Metri-Pack-150-Kfz-Steckverbinder umfassen Anwendungen mit begrenztem Platzbedarf, für die kein Umgebungsschutz erforderlich ist. Für passende Hälften und Zubehör: siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
14A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Metri-Pack 150
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
7mm
Breite:
6.5mm
Tiefe:
17mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 8010831, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12047682, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12047767
ab € 6,18*
Zubehör
Delphi
12064971
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.