Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Weather-Pack Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 4-polig, Schwarz / 2-reihig, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi Weather-Pack Automotive, Kfz-Steckverbinder, Stecker, 4-polig, Schwarz / 2-reihig, 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-8010783
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12015024
EAN/GTIN:
     5059045551416
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 4polig
kfz steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 20A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Weather-Pack
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 24.9mm
Breite = 24.1mm
Gehäusematerial = PA
Betriebstemperatur max. = +125°C

Abgedichtete Kfz-Steckerbaugruppen Delphi Weather-Pack. Die gekapselten Kfz-Steckerbaugruppen der Serie Weather-Pack mit dreifach geripptem Silikonsteckverbinder und Hohlraumdichtungen, die extremen Temperaturen, Chemikalien und Flüssigkeiten standhalten. Die Anschlussklemmen der Kfz-Steckverbinder der Serie Weather-Pack sind verzinnt und haben spezielle Kernwicklungen, die einen reinen Crimpanschluss ermöglichen, womit kein Löten erforderlich ist; die zweifachen Zapfen an den Anschlussklemmen helfen dabei, ein Herausziehen zu verhindern. Die Kfz-Steckverbinder der Serie Weather-Pack haben eine Indizierung mit formschlüssiger Verriegelung, um ein falsches Stecken zu verhindern und eine zusätzliche Arretierung mit Steckverbinder-Positionssicherung (CPA). Typische Anwendungen der gekapselten Kfz-Steckverbinder der Serie Weather-Pack sind energiearme Niederspannungsanwendungen im Kfz-Bereich in rauen Umgebungen wie Nutzfahrzeugen sowie in Schifffahrtsanwendungen. Passende Steckverbinder, Crimp-Anschlussklemmen und Kabeldichtungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
20A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Weather-Pack
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
24.9mm
Breite:
24.1mm
Gehäusematerial:
PA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 8010783, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12015024, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
15324982
ab € 4,14*
Zubehör
Delphi
15324983
ab € 8,23*
Zubehör
Delphi
12010300
ab € 8,20*
Zubehör
Delphi
15324980
ab € 5,09*
Zubehör
Delphi
15324981
ab € 4,09*
Zubehör
Delphi
12089040
ab € 12,22*
Zubehör
Delphi
12124582
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.