Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delphi Weather-Pack Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 3-polig, Schwarz / 1-reihig, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Delphi Weather-Pack Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 3-polig, Schwarz / 1-reihig, 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-8010765
Hersteller:
     Delphi
Herst.-Nr.:
     12020829
EAN/GTIN:
     5059045369165
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
KFZ Steckverbinder
buchsenkontakt delphi
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 20A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = Weather-Pack
Farbe = Schwarz
Anschlussart = Crimp
Höhe = 23.5mm
Breite = 29.2mm
Tiefe = 39.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Delphi-Weather-Pack-Kfz-Buchsenleistenbaugruppen, gekapselt. Gekapselte Weather-Pack-Buchsenleistenbaugruppen mit dreifach geripptem Silikonsteckverbinder und Hohlraumdichtungen, die extremen Temperaturen, Chemikalien und Flüssigkeiten widerstehen. Die Klemmen dieser Weather-Pack-Kfz-Steckverbinder sind verzinnt und verfügen über spezielle Kernflügel, die Crimpverbindungen, so dass kein Lot erforderlich ist. Die Doppelzapfen an den Anschlussklemmen verhindern, dass sich die Klemmen herausziehen lassen. Diese Weather-Pack-Kfz-Steckverbinder verfügen über eine positive Verriegelungsindizierung, um falsches Stecken zu verhindern. Typische Anwendungen für diese gekapselten Weather-Pack-Kfz-Steckverbinder sind energiesparende Niederspannungsanwendungen im KFZ-Bereich in rauen Umgebungen wie Nutzfahrzeuganwendungen und Anwendungen in der Marine. Passende Steckverbinder, Crimp-Anschlussklemmen und Kabeldichtungen: siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
20A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
Weather-Pack
Farbe:
Schwarz
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
23.5mm
Breite:
29.2mm
Tiefe:
39.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, kfz steckverbinder 3 polig, 8010765, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Delphi, 12020829, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delphi
12010300
ab € 8,20*
Zubehör
Delphi
15324980
ab € 5,09*
Zubehör
Delphi
15324981
ab € 4,09*
Zubehör
Delphi
15324982
ab € 4,14*
Zubehör
Delphi
15324983
ab € 8,23*
Zubehör
Delphi
12089188
ab € 14,32*
Zubehör
Delphi
12124580
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.