Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 15 μH 1.65A mit Ferrit-Kern, 8020 Gehäuse 8mm / ±30%, 25MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8008235
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7440700150
EAN/GTIN:
     5059042581386
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 15 μH
Gleichstrom max. = 1.65A
Gehäuse-Form = 8020
Länge = 8mm
Tiefe = 1.8mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 8 x 8 x 1.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 140mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 25MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
15 μH
Gleichstrom max.:
1.65A
Gehäuse-Form:
8020
Länge:
8mm
Tiefe:
1.8mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
8 x 8 x 1.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
140mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
25MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: 8008235, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7440700150, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.