Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5DC PID Temperaturregler DIN-Schiene, 2 x Spannung Ausgang/ Universell Eingang, 100 → 240 V ac, 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E5DC PID Temperaturregler DIN-Schiene, 2 x Spannung Ausgang/ Universell Eingang, 100 → 240 V ac, 22.5mm
Omron E5DC PID Temperaturregler DIN-Schiene, 2 x Spannung Ausgang/ Universell Eingang, 100 → 240 V ac, 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8004628
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5DC-QX2ASM-017
EAN/GTIN:
     4548583422209
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Spannung
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Größe = 22.5mm
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Kommunikationsmodul verfügbar = Nein
Anzeigentyp = 11-Segment-Digitalanzeige
IP Schutzart = IP00, IP20
Zusätzliche Funktionen = An/Aus
Tafeltiefe = 85mm

Digitale Temperaturregler E5DC (22,5 mm breit). Der Temperaturregler E5DC setzt einen neuen globalen Standard hinsichtlich Präzision und benutzerfreundlichem Design. Optimale Regelungsleistung, einfache Einrichtung und ausgezeichnete Sichtbarkeit der weißen LCD-Anzeige wurden in einem platzsparenden, nur 22,5 mm breiten Gehäuse integriert. Schnelle und präzise Regelung: 50 ms Abtast-Regelkreiszeit Leichte Einrichtung und intuitiver Betrieb über CX-Thermo ohne Netzteil Anschluss für Einrichtungswerkzeug auf der Frontplatte Nützliche Alarm- und Diagnosefunktionen für sicheren Betrieb Breite: 22,5 mm Abnehmbarer Anschlussklemmenblock für einfache Montage und Austausch DIN-Hutschienenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Spannung
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Größe:
22.5mm
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Kommunikationsmodul verfügbar:
Nein
Anzeigentyp:
11-Segment-Digitalanzeige
IP Schutzart:
IP00, IP20
Zusätzliche Funktionen:
An/Aus
Tafeltiefe:
85mm
Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, omron industrieregler, industrieregler, 8004628, Automation, Prozessautomation, Omron, E5DCQX2ASM017, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,69*
€ 213,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,33*
€ 218,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 211,05*
€ 264,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 56,19*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,05*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.