Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 4800S Drosselspule, 10 μH 4.5A, 48100SC Gehäuse 12.2mm / ±20%, 20MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8004417
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     48100SC
EAN/GTIN:
     5059041032483
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 4.5A
Gehäuse-Form = 48100SC
Länge = 12.2mm
Tiefe = 12.2mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 12.2 x 12.2 x 6mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 28mΩ
Serie = 4800S
Resonanzfrequenz max. = 20MHz
Qualitätsfaktor min. = 32°C

Geschirmte Drahtinduktivitäten Serie 4800S. Die Serie 4800S umfasst SMD-Induktivitäten mit Spulenwicklung für den Einsatz in Schaltnetzteilen und Stromleitungsfilterkreisen. Sie sind geeignet für jede Anwendung, die einen hohen Sättigungsstrom in einem flachen Gehäuse erfordert. Die Geräte besitzen eine integrierte Ferritabschirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen Induktivitätswerte reichen von 1,0 μH bis 1,0 mH Gleichstrom bis zu 10 A Idc
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
4.5A
Gehäuse-Form:
48100SC
Länge:
12.2mm
Tiefe:
12.2mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
12.2 x 12.2 x 6mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
28mΩ
Serie:
4800S
Resonanzfrequenz max.:
20MHz
Qualitätsfaktor min.:
32°C
Weitere Suchbegriffe: 8004417, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 48100SC, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.