Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4300 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 4.8W, 119 x 119 x 32mm, 2800U/min, 170m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8004319
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4314T
EAN/GTIN:
     5059039101603
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 32mm
Leistungsaufnahme = 4.8W
Tiefe = 119mm
Anschlusstyp = Leitermm
Geräuschpegel = 45dB
Lüfterdrehzahl = 2800U/min
Signalausgang = Temperatur
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

Thermistor. Temperaturerfassung, keine Drehzahlausgabe. Temperaturgesteuerte Lüfter von ebm-papst - Variofan. • Thermistorgesteuerte Lüfter mit langer Lebensdauer • Arbeitet mit bis zu 50 % niedrigerer Drehzahl als Standardlüfter bei normalen Temperaturen. • 50 °C max. Geschwindigkeit, 25 °C halbe Geschwindigkeit. Die lineare Geschwindigkeit steigt mit steigender Temperatur • Betriebsspannung: 12 V dc
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
32mm
Leistungsaufnahme:
4.8W
Tiefe:
119mm
Anschlusstyp:
Leitermm
Geräuschpegel:
45dB
Lüfterdrehzahl:
2800U/min
Signalausgang:
Temperatur
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 8004319, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4314T, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
10018-1-5170
ab € 30,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,13*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,80*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,74*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,00*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.