Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7999263
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66504-0
EAN/GTIN:
     5059040311213
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Buchse
Serie = AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße = 20
Nennstrom = 2A
Länge = 14.1mm

Te Connectivity HDP-20 Crimpkontakte. Die te Connectivity Steckverbinderkontakte der Serie HDP-20 wurden für das AMPLIMITE D-Sub-Steckverbindersystem entwickelt. Diese Serie von DF-Kontakten der Größe 20 ist sowohl in Stift- als auch in Buchsenoptionen erhältlich. • Kontaktgröße: 20DF • Stiftdurchmesser: 0,04 (1,02) • Vergoldet für Qualität. Kompatible Werkzeuge: Crimpzange - ; 446-816 446-816 Einsetz-/Ausziehwerkzeug - ; 446-822 446-822
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Buchse
Serie:
AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße:
20
Nennstrom:
2A
Länge:
14.1mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 7999263, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, TE Connectivity, 1665040, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,56*
€ 183,9264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,99*
€ 166,5881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,67*
€ 141,2173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,17*
€ 139,4323
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,51*
€ 120,7969
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 106,97*
Zubehör
TE Connectivity
58448-3
ab € 294,75*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 780,44*
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 22,94*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 94,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.