Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell PR41, Zink-Luft Knopfzelle Ø 7.9mm 1,4V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Duracell PR41, Zink-Luft Knopfzelle Ø 7.9mm 1,4V
Artikel-Nr.:
     108EL-7989395
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     7989395
EAN/GTIN:
     5059045303763
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Größe = PR41
Chemie = Zink-Luft
Nennspannung = 1.4V
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 7.9mm
Abmessungen = 7.9 x 3.6mm
Serie = LR

Knopfzellen sind außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. Akkus für Hörgeräte von Duracell mit EasyTab. Diese Knopfzellenbatterien (auch als Knopfzellen bezeichnet) von Duracell wurden eigens für Hörgeräte entwickelt. Sie verfügen über EasyTab, wodurch sie unglaublich einfach in Ihren Geräten zu halten, entfernen und ersetzen sind. Die EasyTab ist farbcodiert, was das Auffinden der richtigen Knopfzellenbatterie für Ihr Hörgerät noch einfacher macht. Eigenschaften und Vorteile:. Diese Akkus halten lange und haben eine ausgezeichnete Lebensdauer. Das Gehäuse nutzt die Power Preserve-Technologie von Duracell, um eine sichere Lagerung ohne Energieverlust für vier Jahre zu gewährleisten. Knopfzellen haben ein leichtes und einfach zu öffnendes Gehäuse. Die EasyTab ist extralang, wodurch sie einfacher zu installieren ist. Bedienbarkeitsempfehlungen von der Arthritis Foundation® Duracell ist die Marke des Vertrauens für Ärzte und Apotheker.
Weitere Informationen:
Größe:
PR41
Chemie:
Zink-Luft
Nennspannung:
1.4V
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
7.9mm
Abmessungen:
7.9 x 3.6mm
Serie:
LR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, hörgerätebatterie duracell 1,4v, knopfbatterie, knopfbatterie duracell, 7989395, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Duracell, DA312P6RS, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8010721
ab € 7,15*
Ähnlich
RS Pro
8010733
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.