Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schieberegister 8-Bit Schieberegister HCT Seriell - Parallel SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7989092
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HCT595S16-13
EAN/GTIN:
     5059043662169
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = HCT
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = 125 °C

74HCT-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HCT ist eine Hochgeschwindigkeitsserie von CMOS-Geräten von DiodesZetex. Geeignet für allgemeine Anwendungen sind die Logik-ICs anschlusskompatibel mit Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme (LSTTL). Sie profitieren auch von niedrigem Energieverbrauch. Die verschiedenen verfügbaren Typen umfassen Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter sowie Zähler und Schieberegister.. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch Schmitt-Trigger-Aktion bei allen Eingängen ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
HCT
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell - Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, 74hct, 7989092, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, DiodesZetex, 74HCT595S1613, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.