Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Inverter Schmitt-Trigger, 3 Zustände Hex 265 ns @ 50 pF, SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7989058
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HCT04S14-13
EAN/GTIN:
     5059043064499
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 265 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 7.8mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HCT
Abmessungen = 8.74 x 3.99 x 1.48mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C

74HCT-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HCT ist eine Hochgeschwindigkeitsserie von CMOS-Geräten von DiodesZetex. Geeignet für allgemeine Anwendungen sind die Logik-ICs anschlusskompatibel mit Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme (LSTTL). Sie profitieren auch von niedrigem Energieverbrauch. Die verschiedenen verfügbaren Typen umfassen Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter sowie Zähler und Schieberegister.. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch Schmitt-Trigger-Aktion bei allen Eingängen ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
265 ns @ 50 pF
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
7.8mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HCT
Abmessungen:
8.74 x 3.99 x 1.48mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, 74hct inverter, 74hct, 7989058, Halbleiter, Logik ICs, DiodesZetex, 74HCT04S1413, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.