Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., NAND, HCT, Push-Pull, 4mA, 14-Pin, TSSOP, 2 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., NAND, HCT, Push-Pull, 4mA, 14-Pin, TSSOP, 2 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     108EL-7989054
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HCT00T14-13
EAN/GTIN:
     5059043523583
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HCT
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 29 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Breite = 4.5mm

74HCT-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HCT ist eine Hochgeschwindigkeitsserie von CMOS-Geräten von DiodesZetex. Geeignet für allgemeine Anwendungen sind die Logik-ICs anschlusskompatibel mit Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme (LSTTL). Sie profitieren auch von niedrigem Energieverbrauch. Die verschiedenen verfügbaren Typen umfassen Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter sowie Zähler und Schieberegister.. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch Schmitt-Trigger-Aktion bei allen Eingängen ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HCT
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
29 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Breite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Schmitt-Trigger, nand schmitt-trigger, 74hct, 7989054, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, DiodesZetex, 74HCT00T1413, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.