Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., NAND, HCT, Push-Pull, 4mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., NAND, HCT, Push-Pull, 4mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     108EL-7989051
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HCT00S14-13
EAN/GTIN:
     5059043054391
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HCT
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 29 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Länge = 8.74mm

74HCT-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HCT ist eine Hochgeschwindigkeitsserie von CMOS-Geräten von DiodesZetex. Geeignet für allgemeine Anwendungen sind die Logik-ICs anschlusskompatibel mit Schottky-Logik-ICs mit geringer Leistungsaufnahme (LSTTL). Sie profitieren auch von niedrigem Energieverbrauch. Die verschiedenen verfügbaren Typen umfassen Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter sowie Zähler und Schieberegister.. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch Schmitt-Trigger-Aktion bei allen Eingängen ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HCT
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
29 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Länge:
8.74mm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Schmitt-Trigger, nand schmitt-trigger, nand gate, 7989051, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, DiodesZetex, 74HCT00S1413, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,071*
€ 0,1151*
5
€ 5,90*
ab € 0,0846*
€ 0,2352*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1151*
€ 0,137
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1038*
€ 0,1235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1014*
€ 0,1207
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0904*
€ 0,1076
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,1051
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,8775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.