Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex AHCT Schmitt-Trigger Puffer Quad-Kanal Non-Inverting SOIC Schmitt-Trigger 3-State' ESR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7988941
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT125S14-13
EAN/GTIN:
     5059043662190
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfamilie = AHCT
Logikfunktion = Schmitt-Trigger Puffer
Anzahl der Kanäle = 4
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 9.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V

Produktfamilie 74AHCT, Diodes Inc. Die 74AHCT-Serie von Diodes Inc umfasst eine Vielzahl von Logik-ICs wie z. B. Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer und Schmitt-Trigger-Wechselrichter. Es ist eine erweiterte Hochgeschwindigkeitsserie von CMOS-Geräten mit niedrigem Energieverbrauch.. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V Eingänge sind kompatibel mit TTL-Spannungspegeln Ausgangssenke oder -quelle 8 mA bei Vcc: 4,5 V ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C) Latch-Up übertrifft 250 mA pro JESD 78, Klasse II
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
AHCT
Logikfunktion:
Schmitt-Trigger Puffer
Anzahl der Kanäle:
4
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
9.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Schmitt-Trigger, 74ahct, 7988941, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, DiodesZetex, 74AHCT125S1413, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.