Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., AND, AHCT, Push-Pull, 8mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., AND, AHCT, Push-Pull, 8mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     108EL-7988938
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74AHCT08S14-13
EAN/GTIN:
     5059043802855
Suchbegriffe:
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
AHCT Logic
Logikfunktion = AND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = AHCT
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 11 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Produktfamilie 74AHCT, Diodes Inc. Die 74AHCT-Serie von Diodes Inc umfasst eine Vielzahl von Logik-ICs wie z. B. Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer und Schmitt-Trigger-Wechselrichter. Es ist eine erweiterte Hochgeschwindigkeitsserie von CMOS-Geräten mit niedrigem Energieverbrauch.. Versorgungsspannungsbereich: 4,5 bis 5,5 V Eingänge sind kompatibel mit TTL-Spannungspegeln Ausgangssenke oder -quelle 8 mA bei Vcc: 4,5 V ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C) Latch-Up übertrifft 250 mA pro JESD 78, Klasse II
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
AND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
AHCT
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
11 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: AHCT-Logik, Schmitt-Trigger, schmitt-trigger inverter, 74ahct, 7988938, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, DiodesZetex, 74AHCT08S1413, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.