Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran 1000 PID Temperaturregler, 1 x Logik, Relais Ausgang, 100 → 240 V ac/dc, 48 x 96 (1/8 DIN)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gefran 1000 PID Temperaturregler, 1 x Logik, Relais Ausgang, 100 → 240 V ac/dc, 48 x 96 (1/8 DIN)mm
Gefran 1000 PID Temperaturregler, 1 x Logik, Relais Ausgang, 100 → 240 V ac/dc, 48 x 96 (1/8 DIN)mm
Gefran 1000 PID Temperaturregler, 1 x Logik, Relais Ausgang, 100 → 240 V ac/dc, 48 x 96 (1/8 DIN)mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7984047
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     1000-R0-2R-0-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Logik, Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac/dc
Größe = 48 x 96 (1/8 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP54
Zusätzliche Funktionen = An/Aus
Tafeltiefe = 100mm

Gefran-Serie 1000. Geeignet für die Verwendung in Fertigung, Chemikalien- und Pharmaindustrie sowie in Lebensmittel-, Verpackungs- und sogar Holzverarbeitungsmaschinen. Die Mikroprozessorsteuereinheiten der Serie 1000 von Gefran unterstützen die Thermoelementkonfiguration für fast jede erdenkliche Anwendung. Diese Serie von Mikroprozessor-Temperatur-Reglern ist mit einer Lexan©-Membranblende für frontalen Schutz gemäß Schutzart IP54 ausgestattet. Mit Selbstabstimmung, automatischer Abstimmung, Sanftanlauf und stoßfreier Übertragung bieten die Regler der Serie 1000 eine schnelle und einfache Inbetriebnahme in einem Regelungssystem mit einfachen Wartungsprozessen sowie einer einfachen Installation in einer normalen 1/8-DIN-Einheit. Die großformatige LED-Anzeige umfasst zwei Reihen von grünen 14-mm-Zeichen für eine klar lesbare Anzeige von Temperatur- und Regelungswerten. Die Frontplatte mit Schutzart IP54 bietet außerdem drei Bedientasten, eine einfache Funktionstaste sowie eine Erhöhungs- und Absenkungstaste für die Programmsteuerung. Eigenschaften und Vorteile. Optionales Eingangssignal-Offset Logik-Haupt-, Relais- und mA-Hauptausgang Bis zu 3 konfigurierbare Alarme Sondenalarm bei Kurzschluss und Leerlauf Unterstützt Selbsteinstellung, Sanftanlauf und stoßfreie manuelle / automatische Übertragung Relais- (5 A bei 250 V ac / 30 V dc) und statische (24 V dc ±10 %) Ausgänge sind verfügbar Hilfskontakt C.T-Eingang
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Logik, Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac/dc
Größe:
48 x 96 (1/8 DIN)mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP54
Zusätzliche Funktionen:
An/Aus
Tafeltiefe:
100mm
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler gefran, prozessregler, 7984047, Automation, Prozessautomation, Gefran, 1000R02R01, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,18*
€ 686,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,02*
€ 680,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,86*
€ 635,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,94*
€ 577,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,28*
€ 553,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.