| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7984031 Herst.-Nr.: CON006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Kontakt Gender = Male Schutzart = IP65
Drucksensoren Gefran Serie TK. Drucksensoren der Serie TK, eigens entwickelt für Anwendungen, die eine Langstrecken-Signalübertragung (4 mA) erfordern, oder für intelligente Steuersysteme. Die Sender der Serie TK basieren auf dem extensimetrischem Dickschicht-Messprinzip. Das primäre Messelement ist mit einem Dickschicht-Serigrafieverfahren direkt auf die Membran aufgetragen. Alle Teile, die mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, bestehen aus Edelstahl. Der 4-polige Steckverbinder gemäß DIN 43650 bietet die Schutzart IP65. Erhältlich in 0 → 2,5 bis 0 → 400 bar Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Kontakt Gender: | Male | Schutzart: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 7984031, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Gefran, CON006, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| |