Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DIL-Sockel, 16-Pin Durchsteck vergoldet, Raster 2.54mm geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7981546
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1571551-4
EAN/GTIN:
     5059040298811
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 16 pol
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 16
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Standard
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 2.54mm
Rahmentyp = Geschlossener Rahmen
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 20.32mm
Breite = 10.16mm
Tiefe = 4.57mm
Abmessungen = 20.32 x 10.16 x 4.57mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

Leiterplatten-DIP-Buchsenleisten von TE Connectivity mit gestanzten und gedrehten Crimpkontakten – Serie Augat 500. Leiterplatten-DIP-Buchsenleisten mit gestanzten und gedrehten Crimpkontakten in einem Isolator mit geschlossenem Rahmen aus Thermoplast. Diese Leiterplatten-DIP-Buchsenleisten haben ein Rastermaß von 2,54 mm mit 7,62 mm Reihenabstand. Die Kontakte dieser Leiterplatten-DIP-IC-Buchsenleisten sind vergoldet und haben 4 Steckfinger.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Standard
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
2.54mm
Rahmentyp:
Geschlossener Rahmen
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
20.32mm
Breite:
10.16mm
Tiefe:
4.57mm
Abmessungen:
20.32 x 10.16 x 4.57mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 7981546, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, TE Connectivity, 415715514, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.