Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler 10A 5,5 V Buck Controller 0,6 V 2,95 V / 17 V Einstellbar SMD 42-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments DC/DC-Wandler 10A 5,5 V Buck Controller 0,6 V 2,95 V / 17 V Einstellbar SMD 42-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7981293
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMZ31710RVQT
EAN/GTIN:
     5059042051889
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 10A
Ausgangsspannung max. = 5,5 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 0,6 V
Eingangsspannung min. = 2,95 V
Eingangsspannung max. = 17 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 42
Gehäusegröße = BQFN
Schaltregler = Ja
Line-Regulation = ±0,1 %
Load-Regulation = ±0,2 %
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Stromversorgungsmodule SIMPLE SWITCHER® Serie LMZ-3. Module mit hoher Leistungsdichte für Anwendungen, die kleine Abmessungen und eine einfache Bedienung erfordern. Die Stromversorgungsmodule der Serie LMZ-3 beinhalten einen integrierten DC/DC-Wandler, eine geschirmte Induktivität und einige passive Komponenten in einem QFN-Gehäuse. Einschließlich DC/DC-Wandler, Induktivität und passiven Bauelementen in einem kleinen, dünnen QFN-Gehäuse Eingangsspannungsbereich: 2,95 V bis 50 V Ausgangsstrom bis zu 30 A Funktionsreich und flexibel Nur 3 externe Komponenten erforderlich
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
10A
Ausgangsspannung max.:
5,5 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
0,6 V
Eingangsspannung min.:
2,95 V
Eingangsspannung max.:
17 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
42
Gehäusegröße:
BQFN
Schaltregler:
Ja
Line-Regulation:
±0,1 %
Load-Regulation:
±0,2 %
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7981293, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LMZ31710RVQT, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.