Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler 5A 6 V Buck Controller 0,8 V 6 V / 36 V Einstellbar SMD 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments DC/DC-Wandler 5A 6 V Buck Controller 0,8 V 6 V / 36 V Einstellbar SMD 7-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7981252
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMZ23605TZ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042119329
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 5A
Ausgangsspannung max. = 6 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 0,8 V
Eingangsspannung min. = 6 V
Eingangsspannung max. = 36 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = TO-PMOD
Schaltregler = Ja
Line-Regulation = ±0,02 %
Load-Regulation = 1 mV/A
Breite = 9.85mm

Stromversorgungsmodule SIMPLE SWITCHER® Serie LMZ-2. Einfach zu verwendende Module für Anwendungen, die hohe Eingangsspannungen (bis zu 36 V), Frequenzsynchronisierung und Stromaufteilung erfordern. Ausgangsstrom bis zu 10 A Steuereingang zum synchronisieren der Schaltfrequenz Stromaufteilungsstift für Parallelschaltung mehrerer Stromversorgungsmodule Überragende Wärmeleistung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
5A
Ausgangsspannung max.:
6 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
0,8 V
Eingangsspannung min.:
6 V
Eingangsspannung max.:
36 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
TO-PMOD
Schaltregler:
Ja
Line-Regulation:
±0,02 %
Load-Regulation:
1 mV/A
Breite:
9.85mm
Weitere Suchbegriffe: 7981252, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LMZ23605TZNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 23 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.