| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7981202 Herst.-Nr.: 2-111623-4 EAN/GTIN: 5059040309425 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 40 Anzahl der Reihen = 2 Gender = Buchse Raster = 2.0mm Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = IDC Nennstrom = 500mA Kontaktbeschichtung = Gold Serie = AMP-LATCH Betriebstemperatur min. = -65.0°C Betriebstemperatur max. = 105.0°C Betriebsspannung = 125,0 V ac Gehäusematerial = PET
AMP-Latch-IDC-Buchsen-Flachbandkabelsteckverbinder von TE Connectivity, 2,0 mm. AMP-LATCH-IDC-Flachbandkabelsteckverbinder in IDC-Steckdosenausführung mit 2,0 x 2,0 mm Steckmaß für Flachbandkabel mit 1,0 mm Rastermaß. Diese AMP-LATCH-IDC-Flachbandkabelsteckverbinder mit 2 mm Rastermaß verfügen über IDC-Kontakte, eine Einzelstab-Kontaktausrichtung oben/unten sowie Bauteile aus Thermoplast gemäß UL 94V-0. Flachbandkabel-Buchsensteckverbinder mit den Teilenummern X-111623-X besitzen Mittenausrichtung. Flachbandkabel-Buchsensteckverbinder mit den Teilenummern X-111626-X sind nicht polarisiert. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 40 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gender: | Buchse | Raster: | 2.0mm | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | IDC | Nennstrom: | 500mA | Kontaktbeschichtung: | Gold | Serie: | AMP-LATCH | Betriebstemperatur min.: | -65.0°C | Betriebstemperatur max.: | 105.0°C | Betriebsspannung: | 125,0 V ac | Gehäusematerial: | PET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: idc-steckverbinder 40pol, idc steckverbinder, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, 7981202, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, TE Connectivity, 21116234, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors |
| | |
| |