Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler 1A 24 V Buck Controller 5 V 6 V / 42 V Einstellbar SMD 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7981177
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMZ14201HTZE/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042106343
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
DC/DC Kontroller
dc/dc kontroller
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung max. = 24 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 5 V
Eingangsspannung min. = 6 V
Eingangsspannung max. = 42 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = TO-PMOD
Schaltregler = Ja
Line-Regulation = 0,01 %
Load-Regulation = 1,5 mV/A
Breite = 9.85mm

Stromversorgungsmodule SIMPLE SWITCHER® Serie LMZ-1. Einfach zu verwendende Module für Anwendungen, die hohe Eingangsspannungen erfordern (bis zu 42 V). Ideal für Anwendungen, die Standardfunktionen erfordern Präzisions-Aktivierungsstift und Sanftanlauf-Stift Überragende Wärmeleistung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung max.:
24 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
5 V
Eingangsspannung min.:
6 V
Eingangsspannung max.:
42 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
TO-PMOD
Schaltregler:
Ja
Line-Regulation:
0,01 %
Load-Regulation:
1,5 mV/A
Breite:
9.85mm
Weitere Suchbegriffe: 7981177, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LMZ14201HTZENOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 23 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.