Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon PF DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 3.78W, 38 x 38 x 28mm, 16000U/min, 31m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7980809
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF38281B1-0000-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 28mm
Strom max. = 315mA
Luftdurchsatz = 31m³/h
Geräuschpegel = 53.8dB
Lüfterdrehzahl = 16000U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel

Zweifach-Hochleistungs-DC-Lüfter Sunon mit Kugellager. Die Philosophie "Marke, Innovation und Wert" von Sunon wird durch die Entwicklung und Innovation der zentralen Motortechnologie gelenkt. Das Ergebnis ist eine Serie von zuverlässigen Lüftern, die für eine Vielzahl von Kühlanwendungen geeignet sind. Sunon bietet Thermolüfterlösungen für die folgenden Branchen an: Informationstechnologie, Netzwerkkommunikation, Optoelektronik und Kfz-Elektronik. Zweifachlüfter mit Kugellager von Sunon, die ideal für Anwendungen sind, in denen eine hohe Zuverlässigkeit im Mittelpunkt steht. Hochwertige Kugellagerbauweise. Lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
28mm
Strom max.:
315mA
Luftdurchsatz:
31m³/h
Geräuschpegel:
53.8dB
Lüfterdrehzahl:
16000U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 12 v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 7980809, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, PF38281B10000A99, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.