Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Steckverbindergehäuse Buchse 3.96mm, 8-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für KK 396


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7979209
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-8081
EAN/GTIN:
     5059039303977
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
molex steckergehäuse 8pol
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 3.96mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = KK 396
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 32.56mm
Breite = 8.07mm
Gehäusematerial = PET

Buchsengehäuse, Serie 41695. Eine Serie von KK-Crimpkontaktgehäusen in 3,96 mm für die Serie KK 2478 und 2578 und Anschlussklemmen der Serie Trifurcon™ 6838, siehe Best.-Nr. ; 173-3284 173-3284 (typisch für KK) und ; 670-2926 670-2926 (typisch für Trifurcon).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
3.96mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
KK 396
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
32.56mm
Breite:
8.07mm
Gehäusematerial:
PET
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, 7979209, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 09508081, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-50-0107
€ 4,00*
Zubehör
Molex
08-50-0108
ab € 8,22*
Zubehör
Molex
08-50-0105
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.