Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstschneidende Schraube 1.1/2Zoll 38mm DIN 7981C Pozidriv UTS 8, Edelstahl Linsenkopf Glatt A2 304


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Selbstschneidende Schraube 1.1/2Zoll 38mm DIN 7981C Pozidriv UTS 8, Edelstahl Linsenkopf Glatt A2 304
Artikel-Nr.:
     108EL-7976131
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7976131
EAN/GTIN:
     5056112164098
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
Länge zöllig = 1.1/2Zoll
Länge metrisch = 38mm
Gewindegröße UTS = 8
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozidriv
Finish = Glatt
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304

Selbstschneidende Kreuzschlitzschrauben - Edelstahl A2. Diese selbstschneidenden Schrauben der bewährten Marke RS Pro sind ideal für Aufgaben, die eine sichere Befestigung ohne Vorbohren erfordern. Sie sind die Gewindeformschraube aus Edelstahl A2, die einen ausgezeichneten Schutz vor Korrosion und Verschleiß gewährleistet. Die Schrauben verfügen über einen Flachkopf, der sich hervorragend für den Halt zwischen Kopf und Materialoberfläche eignet. Sie verfügen außerdem über eine Kreuzschlitzaussparung, um ein hohes Drehmoment beim Fahren zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile. Gewindeformschrauben zum Schneiden eines Gewindes ohne Vorbohren. Selbstschneidende Kreuzschlitzschrauben. Edelstahl A2 Klasse 18/8 (Typ 304 S15). Anwendungen. Selbstschneidende Schrauben werden überall dort eingesetzt, wo eine zuverlässige und bequeme Befestigungslösung benötigt wird. Im Gegensatz zu selbstbohrenden Schrauben, die durch Metall verwendet werden können, sind selbstschneidende Befestigungselemente für den Einsatz mit weicheren Materialien wie Holz geeignet und benötigen nur einen geeigneten Treiber. Sie benötigen keine Vorbohrung, um effektiv zu funktionieren. Da sie aus Edelstahl A2 bestehen, sind sie für spezielle Umgebungen wie Lebensmittel- und Gastronomiebetriebe geeignet. Typische Anwender: Zimmerleute Bauarbeiter Heimwerker. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen- und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Länge zöllig:
1.1/2Zoll
Länge metrisch:
38mm
Gewindegröße UTS:
8
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozidriv
Finish:
Glatt
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 7976131, Befestigungsmaterial, Schrauben, Selbstschneidende Schrauben, RS PRO, A2420308150RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Self Tapping Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,82*
€ 23,59
pro Box
ab 2 Boxen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,65*
€ 21,00
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Box
ab 30 Boxen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.