Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 10 A @ 250 V ac, DPST 100 g -65°C - +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 10 A @ 250 V ac, DPST 100 g -65°C - +125°C
RS PRO Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 10 A @ 250 V ac, DPST 100 g -65°C - +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7972555
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7972555
EAN/GTIN:
     5056112163350
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = DPST
Schalt-Betätigungskraft = 100 g
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontaktmaterial = Silber
Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations
Nennspannung = 250V ac
Erfüllte Normen = IEC 1058-1

Mikroschalter Doppelte Unterbrechung. Miniatur-4-Stromkreis, 2-polig, doppelte Unterbrechung, Umschaltkontakte mit Sprungkontakt. 2 Schließer + 2 Öffnerkontakte Mechanische Lebensdauer 1000000 Schaltspiele
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
DPST
Schalt-Betätigungskraft:
100 g
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Kontaktmaterial:
Silber
Lebensdauer mechanisch:
1000000Operations
Nennspannung:
250V ac
Erfüllte Normen:
IEC 1058-1
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 7972555, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, MV1L1, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,54*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
6141232
ab € 0,168*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1234
ab € 0,175*
Zubehör
ZF Friedrichshafen
614-1233
ab € 0,134*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.