Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4000 N AC-Axial-Lüfterkit, Kugellager, 115 V ac / 18W, 119 x 119 x 38mm, 3100U/min, 180m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7972261
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4606N-KR0
EAN/GTIN:
     5059039103072
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 115 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 18W
Tiefe = 38mm
Luftdurchsatz = 180m³/h
Geräuschpegel = 51dB(A)
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Lagertyp = Kugel

AC-Kompakt-Lüfterkits von ebm-papst. Diese kompakten AC-Lüfterkits von ebm-papst sind eine schnelle und effiziente Möglichkeit, um den Anforderungen an die Belüftung gerecht zu werden. Die Lüftersätze enthalten eine Reihe von AC-Lüftern und werden standardmäßig mit einem Netzkabel geliefert. Jedes Kit enthält auch entweder einen Fingerschutz oder einen Luftfilter, siehe unten. Teilenummern, die mit "KR0" enden, enthalten einen Drahtschutz. Teilenummern, die mit "KR1" enden, enthalten einen Luftfilter. Diese Lüfter mit 115 und 230 V ac sind gemäß IP20 geschützt und können mit 50 oder 60 Hz betrieben werden. Die Filer-Pads für diese Einheiten können ohne Ausschalten des Lüfters gewechselt werden. Merkmale. 230-V-ac-Lüfter Lüfter kann mit 50 oder 60 Hz betrieben werden Lüftergehäuse aus Metall Schutzart IP20 Kabel 610 mm Filterpads, die ohne Ausschalten des Lüfters gewechselt werden können
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
18W
Tiefe:
38mm
Luftdurchsatz:
180m³/h
Geräuschpegel:
51dB(A)
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ebm-papst axiallüfter 115v ac, axial gebläse, axialgebläse ac, 7972261, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4606NKR0, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
4606N
ab € 24,27*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,16*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,15*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,69*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,19*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.