Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Instrumentenverstärker Dual, SOIC SMD 14-Pin ±18V Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7967981
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA163UA
EAN/GTIN:
     5059042079692
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±18V
Rail to Rail = Nein
Offsetspannung Eingang max. = 250µV
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Gleichtaktunterdrückung min. = 100dB
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 800kHz
Versorgungsstrom max. = 12 μA
Höhe = 1.5mm

Instrumentierungsverstärker, einfach, Texas Instruments. Die Instrumentierungsverstärker-ICs verstärken den Unterschied zwischen zwei Eingangssignalspannungen und lehnen alle Signale ab, die beiden Eingängen gemeinsam sind. Die DC-Präzision und Verstärkungsgenauigkeit werden in lauten Umgebungen beibehalten, und auch wenn große Gleichtakt-Signale (AC-Netzfrequenz) vorhanden sind.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±18V
Rail to Rail:
Nein
Offsetspannung Eingang max.:
250µV
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Gleichtaktunterdrückung min.:
100dB
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
800kHz
Versorgungsstrom max.:
12 μA
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7967981, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Instrumentenverstärker, Texas Instruments, INA163UA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Instrumentation Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.