Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roxburgh EMC C14 IEC Filter Stecker mit 2-Pol Schalter, 250 V ac/dc / 6A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7967231
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RIR306CEH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = None
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Montagetyp = Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 44.2mm
Tiefe = 47.5mm
Höhe = 35mm

Roxburgh Serie RIR3. Die Serie RIR2 von Roxburgh besteht aus universal-IEC-Anschlussfiltern für Schraubbefestigung mit zweipoligem Schalter für sowohl Gleichtakt- als auch Differenzmodusstörungen sowie mit einem Metallgehäuse zur Abschirmung. Zu den Anwendungen gehören PCs, Peripheriegeräte, digitale Geräte, Messgeräte, Bildschirme, Anzeigegeräte, Verkaufsautomaten, Spielautomaten, Drucker und Kopierer.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
None
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Montagetyp:
Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
44.2mm
Tiefe:
47.5mm
Höhe:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Polarisationsfilter, Polfilter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker mit filter, 7967231, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Roxburgh EMC, RIR306CEH, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.