Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3229 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 10Ω, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 10.03mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7964989
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299P-1-100LF
EAN/GTIN:
     5059043107301
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 3229
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,29 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

10 mm, 3/8 Zoll, 500 mW, seitliche Einstellung, Serie 3299P. Mehrgängiges 3/8"-Vierkant-Cermet-Trimmpotenziometer (Trimpot®) Bourns® 3299P. Multikontaktschleifer – geräuscharm, hohe Stabilität Leiterplatten-waschdicht gekapselt Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern Rutschkupplung an beiden Regelenden Geeignet für 0,1 Zoll Rastermaß
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
3229
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,29 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 7964989, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3299P1100LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.