| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7962536 Herst.-Nr.: PWR220T-35-1R00F EAN/GTIN: 5059043362250 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 1Ω Leistung = 35W Toleranz = ±1% Technologie = Dickschicht Serie = PWR220T Automobilstandard = AEC-Q200 Gehäuse-Form = TO-220 Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Anschlussraster = 5.08mm
AEC-Q200-zertifiziert. Serie PWR220T-35. Die Serie PWR220T-35 von Bourns® ist ein Leistungswiderstand in einem TO-220-Gehäuse, der mit Dickschichtmaterial auf Aluminakeramik hergestellt wurde. Gehäuse TO-220 Niedrige Induktivität Widerstand elektrisch von der Rückenplatte isoliert Hohe Nennleistung. Diese Leistungswiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Weitere geeignete Anwendungen umfassen Prüf- und Messgeräte, Motorantriebe, Stromversorgungen und Gleichrichter. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 1Ω | Leistung: | 35W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Dickschicht | Serie: | PWR220T | Automobilstandard: | AEC-Q200 | Gehäuse-Form: | TO-220 | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Anschlussraster: | 5.08mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7962536, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Bourns, PWR220T351R00F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |