Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PWR220T Dickschicht Widerstand 750mΩ ±1% / 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7962517
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR220T-20-R750F
EAN/GTIN:
     5059043090405
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 20w
leistungswiderstand
bourns leistungswiderstand
Widerstand = 750mΩ
Leistung = 20W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dickschicht
Serie = PWR220T
Automobilstandard = AEC-Q200
Gehäuse-Form = TO-220
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Anschlussraster = 5.08mm

AEC-Q200-zertifiziert. Serie PWR220T-20. Die Serie PWR220T-20 von Bourns® ist ein Leistungswiderstand in einem TO-220-Gehäuse, der mit Dickschichtmaterial auf Aluminakeramik hergestellt wurde. Informationen zur Produktanwendung. Gehäuse TO-220 Niedrige Induktivität Widerstand elektrisch von der Rückenplatte isoliert Hohe Nennleistung. Diese Leistungswiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Weitere Anwendungen umfassen Stromversorgungen, Prüf- und Messgeräte, Motorantriebe und Gleichrichter.
Weitere Informationen:
Widerstand:
750mΩ
Leistung:
20W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dickschicht
Serie:
PWR220T
Automobilstandard:
AEC-Q200
Gehäuse-Form:
TO-220
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Anschlussraster:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: 7962517, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Bourns, PWR220T20R750F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.