| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7962479 Herst.-Nr.: PWR220T-20-3R00F EAN/GTIN: 5059043702797 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 3Ω Leistung = 20W Toleranz = ±1% Technologie = Dickschicht Serie = PWR220T Automobilstandard = AEC-Q200 Gehäuse-Form = TO-220 Betriebstemperatur max. = +155°C Anschlussraster = 5.08mm
AEC-Q200-zertifiziert. Serie PWR220T-20. Die Serie PWR220T-20 von Bourns® ist ein Leistungswiderstand in einem TO-220-Gehäuse, der mit Dickschichtmaterial auf Aluminakeramik hergestellt wurde. Informationen zur Produktanwendung. Gehäuse TO-220 Niedrige Induktivität Widerstand elektrisch von der Rückenplatte isoliert Hohe Nennleistung. Diese Leistungswiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Weitere Anwendungen umfassen Stromversorgungen, Prüf- und Messgeräte, Motorantriebe und Gleichrichter. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 3Ω | Leistung: | 20W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Dickschicht | Serie: | PWR220T | Automobilstandard: | AEC-Q200 | Gehäuse-Form: | TO-220 | Betriebstemperatur max.: | +155°C | Anschlussraster: | 5.08mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7962479, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Bourns, PWR220T203R00F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |