Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PWR4318 Wickel SMD-Widerstand 24Ω ±5% / 2W ±20ppm/°C, 4318 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7962384
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR4318W24R0JE
EAN/GTIN:
     5059043700137
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
bourns leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 24Ω
Technologie = Wickel
Gehäuse-Form = 4318
Toleranz = ±5%
Leistung = 2W
Temperaturkoeffizient = ±20ppm/°C
Serie = PWR4318
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

SMD-Leistungs-Drahtwiderstand der Serie PWR4318, 2,0 W. Die 2,0 W SMD-Leistungs-Drahtwiderstände der Serie PWR4318 mit optimierter Gehäuseform für Verlustleistung. Diese PWR4318-SMD-Leistungs-Chip-Widerstände bieten eine hohe Leistungsdichte, geringes TCR und ausgezeichnete Impulsleistungs- und Überspannungsschutzeigenschaften, womit sie ideal für den Einsatz in Anwendungen sind, bei denen Überspannungen oder Einschaltströmen vorhanden sind. Typische Anwendungen für diese 2,0 W PWR4318-Leistungswiderstände sind die Telekommunikation, Audiogeräte, medizintechnische Geräte, Basisstationen und industrielle Geräte.
Weitere Informationen:
Widerstand:
24Ω
Technologie:
Wickel
Gehäuse-Form:
4318
Toleranz:
±5%
Leistung:
2W
Temperaturkoeffizient:
±20ppm/°C
Serie:
PWR4318
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 2w, 7962384, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, PWR4318W24R0JE, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.