Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions OKI-78SR Schaltregler / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 7.5W, 1.5A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions OKI-78SR Schaltregler / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 7.5W, 1.5A, Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7962132
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKI-78SR-5/1.5-W36-C
EAN/GTIN:
     5060641280679
Suchbegriffe:
7962132
Stromversorgungen & Transformatoren
Spannungswandler
Schaltregler
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 7.5W
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = OKI-78SR
Netzausregelung = ±0.25%
Breite = 16.5mm

UL/EN/IEC 60950-1, 2. Ausgabe. Nicht isolierter DC/DC-Wandler mit Einfachausgang Murata 1,5 A – Serie OKI. Die Serie PS OKI-78SR von Murata basiert auf einem einzelnen SIP-Modul mit Inline-Gehäuse und Abmessungen von 10,4 x 16,5 mm. Diese DC/DC-Wandler sind nicht isolierte Schaltregler für eingebettete Anwendungen. Es sind zwei Nennspannungen erhältlich, jeweils mit 1,5 A maximalem Ausgangsstrom. Basierend auf einer Abwärtsreglertopologie mit fester Frequenz sorgt der hohe Wirkungsgrad für eine geringe Wärmeentwicklung und geringe elektrische Störungen, wobei keinerlei externe Komponenten benötigt werden. Der extrem große Eingangsspannungsbereich beträgt 7 bis 36 V dc. Die Schutzfunktionen umfassen eine Kurzschluss-Strombegrenzung. Der Schaltregler OKI-78SR wurde entwickelt, um alle Standards und Zulassungsanforderungen zu erfüllen. Die Vorschriften für gefährliche Materialien gemäß RoHS-6 (bleifrei) werden standardmäßig erfüllt. Eigenschaften und Vorteile. Besonders großer Eingangsbereich von 7 bis 36 V dc Feste Ausgänge von 3,3 oder 5 V dc bis zu 1,5 A Vertikale oder horizontale SIP-Befestigung, kleine Gehäuseabmessungen Direkter Austausch "ohne Kühlkörper" für lineare Regler der Serie 78xx mit 3 Anschlüssen Hoher Wirkungsgrad ohne externe Komponenten. Kurzschlussschutz Hervorragende Leistung bei thermischer Leistungsverringerung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
7.5W
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
OKI-78SR
Netzausregelung:
±0.25%
Breite:
16.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934032
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.