Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Leitungstransceiver 16-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7961198
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCN5150DG
EAN/GTIN:
     5059042411676
Suchbegriffe:
7961198
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = M-BUS-Transceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm

M-BUS-Transceiver, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Interface:
M-BUS-Transceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
NCN5150SOICGEVB
ab € 52,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.