| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7961117 Herst.-Nr.: ILE-P501-WMWH-SC201. EAN/GTIN: 5059045378716 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Oberflächenfarbe = 3000K Serie = DURIS P5 Eco1
DURIS P5 Eco1 LED-Arrays. Die LED-Module Duris® P5 Eco1 mit den neuen LEDs der Serie Duris® P5 von OSRAM Opto Semiconductors mit niedriger und mittlerer Leistung sind ideal für eine effiziente und homogene Beleuchtung. Die kompakten Abmessungen und die große Strahlbreite sind perfekt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die Lichtquellen der Serie Duris® P5 Eco1 sind auf FR4-Laminat konstruiert und umfassen thermische Durchgangsverbindungen zur Unterstützung des Wärmemanagements. Da sie sehr wenig Wärme erzeugen, sind keine weiteren Kühlkörper erforderlich. Die LED-Module der Serie Duris® P5 Eco1 White sind in einer Reihe von korrelierten Farbtemperaturen von 2700 K bis 6500 K erhältlich, und die Bandbreite an Farb-LED-Modulen umfasst eine kurzwellige Ausführung (450 nm) in Dunkelblau. Jedes Modul der Serie Duris® P5 Eco1 enthält eine einzelne Duris® P5-LED mit hohem Wirkungsgrad und 120° Strahlbreite Mehrere LED-Module der Serie Duris® P5 Eco1 können zu längeren Ketten verknüpft werden Mehr als 50.000 Stunden Betriebsdauer bis 70 % der ursprünglichen Helligkeit Betriebsstrom von 30 bis 250 mA Befestigungsbohrungen für M3-Schrauben ermöglichen einfachen Einbau Größe (L x B x H): 20,25 x 13,70 x 3,05 mm Sekundäre Streuscheibe kann angebracht werden. Anwendungen umfassen allgemeine und Dekorationsbeleuchtung, Arbeits- und Punktbeleuchtung, Einzelhandels- und Unterhaltungsbeleuchtung, Beleuchtung in rauen Umgebungen, lineare Beleuchtung und Beleuchtung von Hydrokulturen. Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Oberflächenfarbe: | 3000K | Serie: | DURIS P5 Eco1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |