Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Taktgenerator LVCMOS Takt-Treiber CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL CML, HCSL, LVCMOS, LVDS,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7960120
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si53304-B-GM
EAN/GTIN:
     5059041435161
Suchbegriffe:
7960120
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = LVCMOS
Logikfunktion = Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ = CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel = CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, Low Power LVPECL
Betriebsart = Differenzial, einseitig
Anzahl der Clock-Eingänge = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 5 x 5 x 0.95mm
Länge = 5mm
Breite = 5mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 3,63 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Taktpuffer Silicon Laboratories
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVCMOS
Logikfunktion:
Takt-Treiber
Eingangssignal-Typ:
CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Logik-Ausgangspegel:
CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, Low Power LVPECL
Betriebsart:
Differenzial, einseitig
Anzahl der Clock-Eingänge:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
5 x 5 x 0.95mm
Länge:
5mm
Breite:
5mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
3,63 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 13,44*
€ 15,9936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,63*
€ 12,6497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.