Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc PLL-Frequenzmultiplizierer Si5326C-C-GM, QFN 36-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7960101
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si5326C-C-GM
EAN/GTIN:
     5059041115803
Suchbegriffe:
7960101
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktsynthesizer
Ausgangsfrequenz max. = 346MHz
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 36
Abmessungen = 6 x 6 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Länge = 6mm
Arbeitsspannnung max. = 3,63 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 2,97 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 6mm

Jitter-Dämpfungsglieder Si531x/2x/6x/7x, Silicon Labs. Die Jitter-Dämpfungsglieder Silicon Labs Si531x/2x/6x/7x erzeugen eine beliebige Kombination aus Ausgangsfrequenzen aus jeder beliebigen Eingangsfrequenz. Mit der DSPLL-Architektur der dritten Generation von Silicon Labs vereinfachen sie Ihren Taktbaum, indem sie als Ersatz für mehrere Taktgeber und Oszillatoren dienen. Dies minimiert Ihre Bauteilzahlen und Komplexität.
Weitere Informationen:
Ausgangsfrequenz max.:
346MHz
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
36
Abmessungen:
6 x 6 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Länge:
6mm
Arbeitsspannnung max.:
3,63 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
2,97 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.