Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F2 ARM Cortex M3 32bit SMD 128 KB LQFP 64-Pin 120MHz 64 KB RAM 2xUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7959016
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F205RBT6
EAN/GTIN:
     5059042578904
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = STM32F2
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 64
Gerätekern = ARM Cortex M3
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 120MHz
RAM Speicher-Größe = 64 KB
USB-Kanäle = 2
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Anzahl der CAN-Kanäle = 2
Programmspeicher-Typ = Flashmm

STM32F205/215, Arm® 32-Bit Cortex™-M3 Mikrocontroller. Der Hochleistungs-MCU ARM® Cortex M3 STM32F205/215 von STMicroelectronics reicht bis zu CPU-Frequenzen von 120 MHz und besitzt 1 MB Flash sowie erweiterte Konnektivität. Anwendungen umfassen Motorantriebe/Anwendungssteuerung, medizintechnische Geräte, industrielle Anwendungen, Alarmsysteme, Video-Kommunikationsgeräte sowie HLK und Heim-Audiogeräte. Die Prozessoren STM32F2x5 ARM umfassen 12-bit-ADCs, DACS, eine Echtzeituhr, 16-bit-Zeitgeber einschließlich zwei PWM-Zeitgebern für die Motorsteuerung, 32-bit-Zeitgeber, echtem Zufallszahlengenerator (RNG), und wie werden in verschiedenen Gehäusetypen angeboten.. Echtzeit-Speicherbeschleunigung (ART Accelerator™) Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme mit einer Reihe von Stromsparmodi Unterschiedliche Peripheriegeräte je nach Mikrocontroller I ;sup>2 ;/sup>Cs, SPIs, I ;sup>2 ;/sup>Ss, USARTs, USB OTG High-Speed, USB OTG, CANs Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F2
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
64
Gerätekern:
ARM Cortex M3
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
120MHz
RAM Speicher-Größe:
64 KB
USB-Kanäle:
2
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Anzahl der CAN-Kanäle:
2
Programmspeicher-Typ:
Flashmm
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STM32F205RBT6, 7959016, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
€ 1,24*
Zubehör
TDK
B82787C0104H002
€ 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.