Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose HR22 12 Mini Rundsteckverbinder Stecker 20-polig / 2.0A Kabelmontage, Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7958212
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR22-12TPD-20PC(73)
EAN/GTIN:
     5059043122991
Suchbegriffe:
HR22-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 2.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 300 V
Gehäusegröße = 12
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktbeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Bronze

Kompakte Rundsteckverbinder Hirose Serie HR22. Die kompakten Rundsteckverbinder der Serie HR22 von Hirose wurden für den Einsatz zwischen den Motoren von Werkzeugmaschinen und den entsprechenden Bedientafeln entwickelt. Diese kompakten 20-poligen Rundsteckverbinder verfügen über einen Schraubkupplungsmechanismus, um ein versehentliches Entriegeln durch Vibrationen zu verhindern, erhältlich in Jack- und Kabelsteckerversionen mit Crimp-Anschlussklemmen oder Lötanschlussklemmen. Steckverbindergehäuse aus Zinklegierung und vernickeltem Messing PBT-Isolator Versilberte Steckverbinderkontakte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
2.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
300 V
Gehäusegröße:
12
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktbeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 7958212, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirose, HR2212TPD20PC(73), Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 14,56*
€ 18,51*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,12*
€ 19,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
HR22-12TJD-20S(73)
ab € 36,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.