Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7956238
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     2198UOI030P60-45x20
EAN/GTIN:
     5060641299510
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser = 30mm
Belastung = 60kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 34mm
Radbreite = 15mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyamid
Abmessungen der Befestigungsplatte = 20 x 45mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Größe Befestigungslöcher = 5.5mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Polyamid

EN 12528. Feste Rolle mit rechteckiger Platte, Tente. Feste Rolle aus Pressstahl mit rechteckiger Platte. Serie bietet eine kompakte und leichte Option für leichte Anwendungen. Erhältlich mit den Raddurchmessern 25 und 30 mm mit ausgezeichneten Abriebeigenschaften, guten Rolleigenschaften und geringer Geräuschentwicklung. Feste Rolle aus glanzverzinktem Pressstahl mit einer rechteckigen Montageplatte Radnabe aus Polyamid mit Gleitlager Shore-Härte D 75 Tragfähigkeit 25 kg (50 kg statisch) und 30 kg (60 kg statisch) 25 und 30 mm Raddurchmesser erhältlich
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
30mm
Belastung:
60kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
34mm
Radbreite:
15mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyamid
Abmessungen der Befestigungsplatte:
20 x 45mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Größe Befestigungslöcher:
5.5mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: tente lenkrolle, lenkrolle, lenkrolle 30 mm, 7956238, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 2198UOI030P6045x20, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,45*
€ 13,63
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,23*
€ 13,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,37*
€ 12,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,73*
€ 11,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,58*
€ 9,02
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.