Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 14mm, 30kg, Ges H. 13.5mm, Rad B. 14mm, 25 x 25mm, Platte, Polyamid-Material


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7956231
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     1298UOI014P80
EAN/GTIN:
     5060641299497
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Raddurchmesser = 14mm
Belastung = 30kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 13.5mm
Radbreite = 14mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyamid
Abmessungen der Befestigungsplatte = 25 x 25mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Größe Befestigungslöcher = 25mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Polyamid

EN 12528. Feste Rolle mit runder Platte, Tente. Rolle mit runder Platte in einer kompakten Bauweise als ideale Lösung für leichte Anforderungen. Ausgezeichnete Abriebeigenschaften mit geringer Geräuschentwicklung. Diese kompakte Rolle bietet gute Rolleigenschaften und hat eine bewegliche Tragfähigkeit von 15 kg (30 kg statische Last). Feste Rolle mit runder Platte Gabel aus glanzverzinktem Pressstahl Radnabe aus Polyamid mit Gleitlager und genieteter Achse Laufflächenhärte Shore D 65
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
14mm
Belastung:
30kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
13.5mm
Radbreite:
14mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyamid
Abmessungen der Befestigungsplatte:
25 x 25mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Größe Befestigungslöcher:
25mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle tente, apparaterolle, apparaterolle polyamid, 7956231, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 1298UOI014P80, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,12*
€ 9,66
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,48*
€ 8,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,09*
€ 8,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,89*
€ 8,20
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,48*
€ 6,52
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.