Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEPC, THT Polymerkondensator 270μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic SEPC, THT Polymerkondensator 270μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm, -55°C → +105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7955519
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPC270M
EAN/GTIN:
     5059039525218
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 270µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 11mΩ
Anschlussraster = 3.5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 12mm
Abmessungen = 8 (Dia) x 12mm
Serie = SEPC
Verlustleistungsfaktor = 12%

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEPC. Die Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie OS-CON SEPF bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bieten einen extrem niedrigen ESR zwischen 5 mΩ und 24 mΩ und verfügen über eine große Kapazität bis zu 2700 μF. 5000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Radialer Anschluss Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die SEPC-Aluminiumkondensatoren sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heim-Informationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
270µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
11mΩ
Anschlussraster:
3.5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
12mm
Abmessungen:
8 (Dia) x 12mm
Serie:
SEPC
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, elko 270uf 16v, alu elko panasonic, alu elko, 7955519, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16SEPC270M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.