Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEP, THT Polymerkondensator 330μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7955496
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEP330M
EAN/GTIN:
     5059039519491
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 330µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 16mΩ
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 13mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 10 (Dia) x 13mm
Serie = SEP
Elektrolyt-Typ = Fest
Lebensdauer = 3000h

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEP. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SEP bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom 3000 h bei +105 °C garantiert Radialer Anschluss Blei- und halogenfrei. Anwendungsbereich. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Die Kondensatoren der Serie SEP sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Home Informationen-Geräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
330µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
16mΩ
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
13mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
10 (Dia) x 13mm
Serie:
SEP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Lebensdauer:
3000h
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 330µf 16v, alu elko panasonic, alu elko, 7955496, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16SEP330M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 2,16*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 2,29*
1 Tag
573
1
€ 14,99*
ab € 0,53*
€ 2,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.