Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPC, SMD Polymerkondensator 330μF ±20% / 6.3V dc, Ø 6.3mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7955459
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6SVPC330M
EAN/GTIN:
     5059039514991
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 330µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 17mΩ
Anschlussraster = 2.1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 5.9mm
Höhe = 5.9mm
Abmessungen = 6.3 (Dia) x 5.9mm
Serie = SVPC
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 12%

Festelektrolytkondensator OSCON Serie SVPC. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SVPC bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bieten einen extrem niedrigen ESR zwischen 9 mΩ und 30 mΩ und verfügen über eine große Kapazität bis zu 2700 μF. Oberflächenmontage 2000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese SMD-Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die Kondensatoren der Serie SVPC OS-CON sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heiminformationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
330µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
17mΩ
Anschlussraster:
2.1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
5.9mm
Höhe:
5.9mm
Abmessungen:
6.3 (Dia) x 5.9mm
Serie:
SVPC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, 330µf smd elko, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 7955459, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 6SVPC330M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.