Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPC, SMD Polymerkondensator 2.7mF ±20% / 2.5V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7955304
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2R5SVPC2700M
EAN/GTIN:
     5059039414529
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 2.7mF
Spannung = 2.5V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 12mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 12.6mm
Höhe = 12.6mm
Abmessungen = 10 (Dia) x 12.6mm
Serie = SVPC
Elektrolyt-Typ = Fest
Lebensdauer = 2000h

Festelektrolytkondensator OSCON Serie SVPC. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SVPC bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bieten einen extrem niedrigen ESR zwischen 9 mΩ und 30 mΩ und verfügen über eine große Kapazität bis zu 2700 μF. Oberflächenmontage 2000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese SMD-Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die Kondensatoren der Serie SVPC OS-CON sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heiminformationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
2.7mF
Spannung:
2.5V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
12mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
12.6mm
Höhe:
12.6mm
Abmessungen:
10 (Dia) x 12.6mm
Serie:
SVPC
Elektrolyt-Typ:
Fest
Lebensdauer:
2000h
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elko panasonic smd, chip kondensator, panasonic smd kondensator, 7955304, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 2R5SVPC2700M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.