Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVP, SMD Polymerkondensator 4.7μF ±20% / 10V dc, Ø 4mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7955165
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     10SVP4R7M
EAN/GTIN:
     5059039402717
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 240mΩ
Anschlussraster = 1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 5.4mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 4 (Dia) x 5.4mm
Serie = SVP
Elektrolyt-Typ = Fest
Lebensdauer = 2000h

Festelektrolytkondensator OSCON Serie SVP. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SVP bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Oberflächenmontage 2000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom Halogenfrei Variantenvielfalt. Anwendungsbereich. Diese Aluminiumkondensatoren werden für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern empfohlen. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die Aluminiumkondensatoren der Serie SVP sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heim-Informationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
240mΩ
Anschlussraster:
1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
5.4mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
4 (Dia) x 5.4mm
Serie:
SVP
Elektrolyt-Typ:
Fest
Lebensdauer:
2000h
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, becherelko 10v, 7955165, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 10SVP4R7M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,377*
€ 0,44*
2 Tage
1647
5
€ 5,95*
ab € 0,688*
€ 1,4768*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,55*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 1,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.