Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Signalwandler, Analoger Signalwandler 16.8 → 30V, Strom, Spannung ±30 V, ±5 A, ±50mA EIN / Strom,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Signalwandler, Analoger Signalwandler 16.8 → 30V, Strom, Spannung ±30 V, ±5 A, ±50mA EIN / Strom,
RS PRO Signalwandler, Analoger Signalwandler 16.8 → 30V, Strom, Spannung ±30 V, ±5 A, ±50mA EIN / Strom,
Artikel-Nr.:
     108EL-7948570
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7948570
EAN/GTIN:
     5056112160359
Suchbegriffe:
7948570
Relais und Signalaufbereitung
Signalwandler und -isolatoren
Signalwandler
Modul-Typ = Analoger Signalwandler
Eingangssignal-Typ = Strom, Spannung
Ausgangssignal Typ = Strom, Spannung
Eingangsbereich = ±30 V, ±5 A, ±50mA
Ausgangsbereich = 0 → 10 V, 0 → 20 mA, -10 → +10 V, 4 → 20mA
Versorgungsspannung = 16.8 → 30V
Montage Typ = DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70°C
Serie = Crouse-Hinds
Betriebstemperatur min. = -40°C

RS Pro AnalogausgangVerwenden Sie diesen Signalwandler aus unserer bewährten RS Pro Serie, um Gleichstrom sicher in Spannung und Spannung in Strom umzuwandeln. Er verfügt über eine Zweiwege-Isolierung, die es sehr effektiv macht, um Erdschlussströme und elektrisches Rauschen zu eliminieren. Der Konverter ist nicht nur mit einer Reihe von Eingängen kompatibel, sondern unterstützt auch vier Ausgangsmodi - 0 bis 10 V, 0 bis 20 mA, -10 bis +10 V, 4 bis 20 mA. Die DIN-Schienenmontage und der Schraubanschluss erleichtern die Installation. Darüber hinaus hat der Konditionierer einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +70 °C. Dieser Signalwandler entspricht verschiedenen internationalen Standards für den Einsatz in Gefahrenbereichen (Klasse I, cULus, Div. 2, Gruppen A, Gruppen B, Gruppen C, Gruppen D, Gruppen T4). Die Schutzart IP20 verringert jede Gefahr durch versehentlichen Fingerkontakt. Der Konditionierer wird häufig in Industrie- und Automatisierungsanwendungen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Analog-Analog-Wandler-Signalwandler • 3-polige Isolierung • Vier Ausgangsbereiche von 0 bis 10 V, 0 bis 20 mA, -10 bis +10 V, 4 bis 20 mA • Eingangsbereiche von ±30 V, ±5 A, ±50 mA • Minimale Betriebstemperatur von -40 °C • Maximale Betriebstemperatur von +70 °C. • Schutzart IP20 für grundlegenden Schutz gegen versehentlichen Fingerkontakt • Klasse I, cULus, Div. 2, Gruppen A, Gruppen B, Gruppen C, Gruppen D, Gruppen T4 konformRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Analoger Signalwandler
Eingangssignal-Typ:
Strom, Spannung
Ausgangssignal Typ:
Strom, Spannung
Eingangsbereich:
±30 V, ±5 A, ±50mA
Ausgangsbereich:
0 → 10 V, 0 → 20 mA, -10 → +10 V, 4 → 20mA
Versorgungsspannung:
16.8 → 30V
Montage Typ:
DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70°C
Serie:
Crouse-Hinds
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,42*
€ 480,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,38*
€ 476,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,89*
€ 444,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,84*
€ 385,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467349
ab € 4,656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.