Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Leder Werkzeugtasche mit Schnalle, 120mm x 350mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7947864
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BV.100
EAN/GTIN:
     3148513398492
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe leder
werkzeugtasche
Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche
Material/Stoff = Leder
Länge = 350mm
Breite = 120mm
Höhe = 120mm
Tragriemen = Nein
Schlosstyp = Schnalle

Leder-Werkzeugtasche Facom. Professioneller Werkzeugträger aus Leder für hohe Festigkeit und Haltbarkeit. Geeignet für den Einsatz in aggressiven Umgebungen Hochfest Montiert mit vernickelten Nieten Einstellbare Schlaufenbänder
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Werkzeugtasche
Material/Stoff:
Leder
Länge:
350mm
Breite:
120mm
Höhe:
120mm
Tragriemen:
Nein
Schlosstyp:
Schnalle
Weitere Suchbegriffe: facom werkzeugtasche, 7947864, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, Facom, BV100, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,56*
€ 97,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,77*
€ 98,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 104,84*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 85,07*
€ 105,92*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 86,49*
€ 106,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.